missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 36819 Confort
Coutures élégantes cousues mains et semelle en PU antidérapante.
112.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15650738
|
Abeba™
36819/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15660738
|
Abeba™
36819/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15670738
|
Abeba™
36819/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15680738
|
Abeba™
36819/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15690738
|
Abeba™
36819/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15600748
|
Abeba™
36819/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15610748
|
Abeba™
36819/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15620748
|
Abeba™
36819/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Reflexor remplaçable avec boutons de fibre (article n° 3572)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- 2 sangles de coup de pied réglables
- Double attache velcro
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36819 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |