missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34803 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
132.60€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15680058
|
Abeba™
34803/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15690058
|
Abeba™
34803/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15600068
|
Abeba™
34803/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15610068
|
Abeba™
34803/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15620068
|
Abeba™
34803/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15630068
|
Abeba™
34803/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15640068
|
Abeba™
34803/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15650068
|
Abeba™
34803/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15660068
|
Abeba™
34803/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15670068
|
Abeba™
34803/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15680068
|
Abeba™
34803/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15690068
|
Abeba™
34803/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15600078
|
Abeba™
34803/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Microfibre noir/jaune
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Partie supérieure en une pièce
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Aluminium |
Noir | |
Antidérapant | |
34803 |