missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ Medium Duty Cut Resistant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Technologie brevetée ANSELL GRIP : prise en main avec les surfaces humides et huileuses pour une sécurité et une efficacité supérieures
- Nouveau modèle : nouvelle forme avec des propriétés supérieures en matière de confort, d’agilité et de dextérité dans les applications à usage moyen
- Revêtement géométrique 3/4 : protection supplémentaire contre les applications huileuses et l’abrasion de la jointure des doigts
- Protection mécanique robuste et supérieure : résistance à l’abrasion de niveau ANSI 4 (EN 4) et résistance aux coupures de niveau ANSI 2 (EN 3)
- Couleurs masquant les saletés : couleur foncée pour cacher les saletés venant des environnements huileux, crasseux et graveleux
- Nombreuses tailles disponibles : tailles 6 à 11 pour garantir une dextérité optimale et le confort de chaque travailleur
- Revêtement HPPE – Hautes performances mécaniques : résistance à l’abrasion, à la coupe et aux déchirures combinée à une sensation fraîche sur la main
- EPP catégorie II
- Antistatique
- Lavables à 40°C
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie II, ABR : ANSI 4, COUPE : Conforme à la norme REACH ANSI A2 |
Classification | EPP catégorie II |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Gris, noir, Black |
Latex Free | Oui |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | EN 388 : 4342 + 4342B |
À utiliser avec (application) | Automobile ; Machines et équipements ; Fabrication de métaux |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | HPPE, nylong, polyamide, spandex |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'