missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves with Support

Support coton interlock enduit de nitrile pour travaux lourds.

Marque:  Ansell C282100

Informations supplémentaires : Poids : 13.96800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16835320

  • 43.45€ / 12 paires

Expédition estimée: 24-10-2022
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Le revêtement en nitrile couvre les doigts et les articulations pour une barrière efficace contre l’huile et la graisse
  • Revêtement interlock 100 % coton pour un confort accru
  • Plus solides et plus souples que les gants en PVC
Spécification

Spécification

ANSI 5
Nitrile
Spécifique
4221B
Naturel
100% Cotton
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
ANSI A2
10
Assemblage automobile et fabrication de métaux
Maille
N630
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions