missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Gants noirs PERFECT POLY™ Workeasy
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Description
- Gant tricoté 100 % en polyester noir
- Revêtement en polyuréthane noir sur la paume et le bout des doigts
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tricot serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de saletés et offre un excellent toucher
- Le revêtement en PU et le dos aéré optimise la respirabilité du gant
- Le polyester et son revêtement en polyuréthane offrent une bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Sans remplissage, la fibre de polyester convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation dans un environnement de peinture
- Sa couleur foncée la rend plus étanche, garantissant ainsi une vie plus longue
Spécification
Certifications/Conformité | Norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003 |
Description | Revêtement tricoté, jauge 13 |
Coating Material | Polyester, polyuréthane |
Couleur | Noir |
Dimensions | 6 |
Longueur (métrique) | 25 cm |