missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Savillex™ Seringues en téflon PFA
595.72€ - 615.86€
Spécification
Matériau | PFA Teflon |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les liquides corrosifs ou l’application ultra-pure |
Type de produit | Seringue |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933854
|
Savillex™
700510 |
10 ml |
595.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11973854
|
Savillex™
700520 |
20 ml |
615.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Seringue tout PTFE PFA• Pour liquides corrosifs ou application ultra-pures
• Seringue PTFE 20mL cathéter
Spécification
PFA Teflon | |
Pour les liquides corrosifs ou l’application ultra-pure | |
Seringue | |
1/boîte |