missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures Reflexor™36913
La chaussure avec dissipation antistatique comprend une semelle en PU ultra antidérapante.
108.12€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Microfibre |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15680818
|
Abeba™
36913/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15690818
|
Abeba™
36913/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15600828
|
Abeba™
36913/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15610828
|
Abeba™
36913/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15620828
|
Abeba™
36913/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15630828
|
Abeba™
36913/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15640828
|
Abeba™
36913/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- 2 semelles intérieures remplaçables Reflexor™ (article n° 3565/3568)
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Sangle de talon pliable, réglable
- Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Attache de boucle
- Couture cousue à la main
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36913 |
Noir | |
Cuir | |
PUR |