Learn More
3M™ Casque de chantier ventilé de série G2000 avec bandeau en cuir
Le casque de chantier ventilé de série 3M™ de série G2000 avec bandeau en cuir offre une bonne circulation de l’air entre le casque et son harnais qui, associé à l’entrée de ventilation en haut du casque, permet d’augmenter l’acceptation des porteurs.
Marque: 3M™ 7000107920
Informations supplémentaires : Poids : 7.38680kg
Description
- Un casque de chantier avec une excellente ventilation, un bon champ de vision et l’un des rares casques légers disponibles
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le bord étendu situé à l’arrière du casque offre une protection supplémentaire pour la zone sensible du cou
- Surface plate pour l’impression d’un logo, d’un nom de marque, etc.
- Bandeau facile à remplacer pour plus de confort et d’hygiène
- Bandeau ventilé pour un meilleur confort
Spécification
EN 397 | |
ABS stabilisé aux UV | |
54 à 62 cm | |
340 g |
Vert | |
Casque | |
Verrou | |
Oui |