Learn More
Abeba™ Chaussures de 3000 travail
Le rembourrage de la semelle de marche, le confort du coup de pied et la finesse de la doublure supérieure en cuir garantissent confort extrême et bien-être pendant toute la journée de travail.
Marque: Abeba™ 3000/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.66000kg
Description
- CE
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle extérieure antidérapante
- Traitement Sanitized
- Supports de cheville amorti
- Zone de coup de pied avec laçage
- Talon 45 mm
- Semelle ergonomique confortable
Spécification
CE | |
Cuir | |
Antidérapant |
Noir | |
40 | |
3000 |