missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Mocassins de travail noirs O2 X-Light
ABEBA™ mocassins de travail noirs O2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
Marke: ABEBA™ 7131129/40
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Beschreibung
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
40 | |
PUR | |
1 paire | |
Eau |
Noir | |
Microfibre | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Mocassins | |
CE FR ISO 20347:2012, DIN FR 61340 |