missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Mocassins de travail noirs O2 X-Light
ABEBA™ mocassins de travail noirs O2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
88.40€ - 99.55€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16338361
|
ABEBA™
7131129/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16348361
|
ABEBA™
7131129/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16358361
|
ABEBA™
7131129/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16368361
|
ABEBA™
7131129/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16378361
|
ABEBA™
7131129/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16388361
|
ABEBA™
7131129/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16398361
|
ABEBA™
7131129/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16308371
|
ABEBA™
7131129/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16318371
|
ABEBA™
7131129/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16328371
|
ABEBA™
7131129/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16338371
|
ABEBA™
7131129/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16348371
|
ABEBA™
7131129/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16358371
|
ABEBA™
7131129/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16368371
|
ABEBA™
7131129/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, O2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Microfibre hydrofuge résistante aux produits chimiques
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Mocassins | |
CE FR ISO 20347:2012, DIN FR 61340 |
Noir | |
Microfibre | |
PUR | |
1 paire | |
Eau |