missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC VP SiOH Nucleodur™
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.52
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
pH | 2 à 8 |
Longueur (métrique) | 10 mm |
Porosité | 110Å |
Type | Pré-colonne VP |
Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
Phase stationnaire | NUCLEODUR™ SiOH |
Compatibilité de phase mobile | n-heptane |
Solvants | n-heptane |
Matériau de remplissage | Silice |
Format de colonne | Pré-colonne |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Pré-colonnes HPLC VP SiOH Nucleodur™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu