missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XBridge BEH Shield RP18 XP Method Validation Kit
Code nomenclature Nacres: SB.54

Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
3 pièces
Description
- Includes three batches of XBridge BEH Shield RP18 columns packed with three different batches of sorbent.
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) | 3 mm |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
Forme des particules | Sphérique |
Granulométrie | 2.5 μm |
Porosité | 130 Å |
Quantité | 3/Pk. |
Type d’USP | L1 |
“End-capped” | Oui |
Type | eXtended Performance (XP) Method Validation Kit |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Waters Corporation XBridge BEH Shield RP18 XP Method Validation Kit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu