missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns
Code nomenclature Nacres: SB.54

Click to view available options
Longueur (métrique):
20 m
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
Épaisseur du film:
0,36 μm
Description
- General-purpose columns
- Excellent inertness for active compounds
- Ideal for GC-MS analysis of semivolatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons
- Temperature range: -60°C to 350°C
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,18 mm |
Phase stationnaire | Rxi™-5Sil MS |
À utiliser avec (application) | Organophosphorous Pesticides Analysis, Polycyclic Aromatic Compounds, Hydrocarbures chlorés, Phtalates, Phénols, Amines, Pesticides organochlorés, Pesticides organophosphorés, Drugs, Analyse des impuretés de solvants, Analyse des hydrocarbures |
Granulométrie | 0.36 μm |
Plage de températures | -60°C à +330 / 350°C |
Épaisseur du film | 0,36 μm |
Longueur (métrique) | 20 m |
Matériau | Silice fondue |
Polarité | Low polar |
Revêtement | Silice fondue |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Restek™ Rxi™5Sil MS Capillary Columns
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu